pH/ORP計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03030610
品番
KP-11Z
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

1台でpH、ORP、水温、pH起電力(mV)の4項目測定。
用途に対応したpH電極群。オプションで内部液無補充型も用意。
自己診断機能付。
測定値メモリー機能付。

材質
本体 ABS樹脂
測定範囲
pH 0.00~14.00pH、V:0~±1999V、ORP:0~±1999V、水温:0.0~50.0
質量(g)
本体 約290、採水電極 約120
測定方式
pH ガラス電極法:ORP 白金電極法
構成
標準:計器本体(乾電池付)、採水電極(PHD-11)ケーブル1付、pH標準液(pH4、7各50L)、電極内部液(50L)、スポイト、取扱説明書、保証書
本体外形寸法(mm)
70(W)×40(H)×173(D)、採水電極:Φ165×195
アズワン品番
60-3261-17
メモリー機能
最大30件

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする