曜日別特売

【クリーンパック品】カーボンメッシュ

商品レビューを投稿する
84日以内出荷返品不可84日以内出荷とは
メッシュ142/163
アズワン品番64-4316-48-23
内容量1枚注文コード03032649品番-
参考基準価格(税別)¥80,130販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

サイズ
幅1320×長さ1
メッシュ
142/163
目開き
105
アズワン品番
64-4316-48-23
開口率(%)
40%
糸径(μ)
横50/20,縦2×43+60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする