tantore
【クリーンパック品】絹製 篩網 目開き183μm
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(30枚)
1式(20枚)
1式(30枚)
¥119,800
1式(50枚)
アズワン品番
64-6397-97-23
64-6397-95-23
64-6397-96-23
64-6397-97-23
64-6397-98-23
全4種類を一覧で見る
内容量
1式(30枚)
注文コード
03034198
品番
-
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-6397-97-23
仕様
※幅300×長さ300※86/86メッシュ
目開き
183
開口率(%)
38%
繊度(dtex)
(D)54/54