代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
ミルスレッド チップ MTH-BSPT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
03035895
品番
MTH 32 11 BSPT
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ヘリカル切れ刃のBSPTねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
422-7043
材質
IC908
ピッチ(mm)
2.309
適合ホルダ
MTSRH (エンドミル)、MTSRH (シェルミル)
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応