アイシス
ETFE ルアーアダプター 1/4-28UNF ISUPPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
60-6227-44
注文コード
03036131
品番
ISUPP628
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
メスルアーと1/4-28UNFメスネジの組み合わせです。オールETFE製でオートクレーブ滅菌(+121)ガンマ線・EO滅菌可能。
形状
1/4-28UNFメスーメスルアー
サイズ
10×20L
ねじ
ねじ部長:10
アズワン品番
60-6227-44
材質
ETFE
ボア径
1