代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
台形ねじ切りチップ ER/L-TR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
IC250
チップ寸法(mm)
22
材種
IC250
注文コード
03036191
品番
22UERL 6 TR
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップ寸法・材種
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
送りねじ用台形ねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
341-1187
材質
IC250
ピッチ(mm)
6
適合ホルダ
C#-SER/L、SER-D、SER/L、SER/L-JHP、SER/L-JHP-MC
コーナー半径(mm)
0.3
材種
IC250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内接円(inch)
1/2
チップ寸法(mm)
22