代表画像

台形ねじ切りチップ IR/L-TR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質IC908 材種IC908 チップ寸法(mm)16 注文コード03036385 品番16IR 1.5 TR
参考基準価格(税別)¥17,250 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は材質・材種・チップ寸法など21種類から選べます 他の種類を見る

送りねじ用台形ねじ切りチップです。

用途ねじ切り加工用。 トラスコ品番341-1150 材質IC908 ピッチ(mm)1.5 適合ホルダSIR/L、C#-SIR/L コーナー半径(mm)0.1 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応 内接円(inch)3/8 チップ寸法(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする