代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
台形ねじ切りチップ IR/L-TR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材種
IC250
チップ寸法(mm)
27
注文コード
03036410
品番
27IR 7 TR
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・材種・チップ寸法
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
送りねじ用台形ねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
340-9654
ピッチ(mm)
15.88
適合ホルダ
SIR/L、C#-SIR/L
材種
IC250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内接円(inch)
5/8
チップ寸法(mm)
27