代表画像

ミルスレッド チップ MT LNH-ISO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 材質IC908 トラスコ品番340-4974 注文コード03037819 品番MT LNHU 3005 I3.50ISO
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は材質・トラスコ品番など37種類から選べます 他の種類を見る

内径ねじ切り加工用です。

用途ねじ切り加工用。 トラスコ品番340-4974 材質IC908 厚さ(mm)5.6 ピッチ(mm)3.5 刃長(mm)30 適合ホルダMTE D、MTE D(2枚刃タイプ)、MTE D-C、MTE-MM、MTF D(シェルミル) 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする