代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
メートルねじ切りチップ ER-MJ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材種
IC806
トラスコ品番
341-2749
適合ホルダ
C#-SER/L、SER-D、SER/L、SER/L-JHP、SER/L-JHP-MC
注文コード
03037916
品番
16ER 1.50 MJ
参考基準価格(税別)
¥17,250
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・トラスコ品番・適合ホルダ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
航空産業用ねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
341-2749
材質
IC806
ピッチ(mm)
1.5
適合ホルダ
C#-SER/L、SER-D、SER/L、SER/L-JHP、SER/L-JHP-MC
コーナー半径(mm)
0.25
チップ形状
MJ ISO5855メートルねじ切り
材種
IC806
RoHS指令(10物質対応)
対応