代表画像

メートルねじ切りチップ ER-MJ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材種IC806 トラスコ品番340-9629 適合ホルダC#-SER/L、SER-D、SER/L、SER/L-JHP、SER/L-JHP-MC 注文コード03037925 品番16ER 2.00 MJ
参考基準価格(税別)¥17,250 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は材種・トラスコ品番・適合ホルダなど8種類から選べます 他の種類を見る

航空産業用ねじ切りチップです。

用途ねじ切り加工用。 トラスコ品番340-9629 材質IC806 ピッチ(mm)2 適合ホルダC#-SER/L、SER-D、SER/L、SER/L-JHP、SER/L-JHP-MC コーナー半径(mm)0.33 チップ形状MJ ISO5855メートルねじ切り 材種IC806 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする