- 適合
- パージ口間:3600
- 材質
- 中空糸膜:フッ素系樹脂(AC 製フレミオン)、サンプル入出口:PP、シェル、継手:ポリプロピレン
- 全長
- 3690
- 質量(g)
- 175
- 周囲温度
- -15~80(凍結なきこと)
- 圧力
- 供給ガス:-0.04~0.5(25、中空糸湿潤状態による)
- 流体温度(℃)
- 入口:-15~80(凍結なきこと)島津型オス(S)
- シェルサイズ
- 外形:1/4インチ
- アズワン品番
- 60-3361-48
- 適合チューブ径(inch)
- パージガス入出口:1/4インチ、サンプル入出口:1/4インチ