曜日別特売

島津GC用ガラスカラム 14G GC-7A/9A~16A/2014用 5×3.2×4.1m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03039019
品番
3003-38541
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

島津ガスクロマトグラフGC-7A、GC-9A、GC-12A、GC-14A、GC-14B、GC-15A、GC-16A、GC-2014に対応した未充填ガラスカラムです。
3m以上のカラムを隣接した注入口にダブルで取り付ける場合は、こちらの14Gガラスカラムを使用してください。

仕様
※【材質】※ガラス,共通型(14)
適合
3 以上のカラムを隣接した注入口にダブルで取り付ける場合に使用。
寸法(長さ)
4.1
内径(Φ)
3.2
対応機種
C-7A、C-9A、C-12A、C-14A、C-14B、C-15A、C-16A、C-2014
メーカー
島津
外径
5
アズワン品番
60-9097-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする