曜日別特売

GS230、GS231用検量管 1/8インチ接続

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番60-3362-15
内容量1式注文コード03039028品番-
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ガスサンプラー GS231、GS230の検量管です。
接続形式は1/18インチ SL型です。

容量
5.0L
アズワン品番
60-3362-15
仕様
本体×1※1/8インチナット×2※1/8インチフェラル×2
適合
S231、S230用
材質
SUS316
接続形状
検量管:1/8インチ SL型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする