tantore
【クリーンパック品】絹製 篩網 目開き236μm
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(30枚)
1式(20枚)
1式(30枚)
¥119,800
1式(50枚)
アズワン品番
64-6398-02-23
64-6397-99-23
64-6398-01-23
64-6398-02-23
64-6398-03-23
全4種類を一覧で見る
内容量
1式(30枚)
注文コード
03041311
品番
-
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-6398-02-23
仕様
※幅300×長さ300※70/70メッシュ
目開き
236
開口率(%)
42%
繊度(dtex)
(D)54/54