tantore
【クリーンパック品】テフロンメッシュ 150メッシュ 800mm×1m
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03041347
品番
-
参考基準価格(税別)
¥68,040
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PFA(テフロン)
寸法
35×150(線径μm×メッシュ)
厚さ(μm)
70
アズワン品番
64-9045-13-23
開口率(%)
62.8
目開き(μm)
134
寸法(幅×長さ)(mm)
800×1