曜日別特売

B10 スーパークリーンガスフィルターキット

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番60-3358-55
内容量1式注文コード03041636品番-
参考基準価格(税別)¥203,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

ベースプレートにはスプリング式のチェックバルブが内蔵されており、フィルターの交換時に外気の混入を防ぎます。
工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
ガス中の炭化水素を除去するハイフロータイプのフィルター2本を含むセットで99.9999% 純度と同等の精製ガスを得ることができます。LC/Sや高流量のガス供給が必要なアプリケーションに適しています。

寸法
250(W)×100(D)×270(H)
最大流量
20
寿命
推定:3~6ヶ月
対象ガス
N2
アズワン品番
60-3358-55
仕様
2本用高流量ベースプレート(1/4インチ接続、シンチュウ継手)×1※高流量ハイドロカーボントラップカートリッジ×2
その他
有機物除去量:24(n-butane換算)
対応
交換時期インジケーター:なし
最大圧力(bar)
11(160psi)
ガス純度(%)
精製後:>99.9999

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする