tantore
【クリーンパック品】ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
目開き・メッシュ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
目開き(μm)
5
メッシュ
508/585
注文コード
03041767
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,220
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-6396-64-23
仕様
綾織
メッシュ
508/585
寸法(幅W×長さL)(mm)
※200×200
目開き(μm)
5