代表画像

ミルスレッド チップ MTH-ISO(内径)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) トラスコ品番339-5516 適合ホルダMTSRH(エンドミル)、MTSRH(シェルミル) 注文コード03041897 品番MTH 45 I 6.0 ISO
参考基準価格(税別)¥62,600 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はトラスコ品番・適合ホルダなど15種類から選べます 他の種類を見る

ヘリカル切刃のねじ切り加工用チップです。

用途内径ねじ切り加工用。 トラスコ品番339-5516 材質IC908 厚さ(mm)5 ピッチ(mm)6 刃長(mm)37 適合ホルダMTSRH(エンドミル)、MTSRH(シェルミル) 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする