代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
ミルスレッド チップ MTH-ISO(内径)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
トラスコ品番
422-7049
適合ホルダ
MTSRH (エンドミル)、MTSRH (シェルミル)
注文コード
03041931
品番
MTH 32 I 3.0 ISO
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・適合ホルダ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ヘリカル切刃のねじ切り加工用チップです。
用途
内径ねじ切り加工用。
トラスコ品番
422-7049
材質
IC908
ピッチ(mm)
3
適合ホルダ
MTSRH (エンドミル)、MTSRH (シェルミル)
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応