tantore
【クリーンパック品】絹製 篩網 目開き99μ/開口率29
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(50枚)
1式(20枚)
1式(30枚)
1式(50枚)
¥62,980
アズワン品番
64-6397-83-23
64-6397-83-23
64-6397-84-23
64-6397-85-23
64-6397-86-23
全4種類を一覧で見る
内容量
1式(50枚)
注文コード
03042589
品番
-
参考基準価格(税別)
¥65,400
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-6397-83-23
仕様
※幅100×長さ100※139/139メッシュ
目開き
99
開口率(%)
29%
繊度(dtex)
(D)21/27