ジーエルサイエンス
GS230用検量管 旧型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
60-3362-05
60-3362-05
60-3362-06
60-3362-07
60-3362-08
60-3362-10
全5種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
03043612
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ガスサンプラー GS230(旧型)の検量管です。
接続形式は日立H8メス(H8F)です。
容量
0.5L
アズワン品番
60-3362-05
適合
S230用(旧型)
材質
SUS316
接続形状
検量管:日立型(H8F)