ジーエルサイエンス
バルブ取付金具 A型 4個用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03044120
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
各種バルブを実験台や壁面等に固定する際に使用します。
バルブはTV-F4S、NS-84S、NV-44Sに対応しており、取り付け後は配管固定金具と同じチューブ高さとなるため、配管作業が容易に行えます。
仕様
※【材質】※ステンレス
取付
高さ:74
取付穴径
バルブ:Φ14、金具:Φ5
外形寸法
280×40
取付寸法
260
アズワン品番
60-9091-09
バルブ
TV-F4S、NS-84S、NV-44S、固定数:4個