tantore
【クリーンパック品】丸型フッ素樹脂メッシュ PFA Φ100mm
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(10枚)
1式(10枚)
¥63,980
1式(50枚)
アズワン品番
64-8787-93-23
64-8787-93-23
64-8787-94-23
64-8787-95-23
64-8787-96-23
64-8787-97-23
64-8787-98-23
64-8787-99-23
64-8788-01-23
64-8788-02-23
64-8788-03-23
64-8788-05-23
線径(μm)
35
35
50
80
110
250
全11種類を一覧で見る
内容量
1式(10枚)
注文コード
03044339
品番
-
参考基準価格(税別)
¥66,380
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱、耐薬品性が強いです。
アズワン品番
64-8787-93-23
線径(μm)
35
開口率(%)
62.8
仕様
※サイズΦ100※数量1式(10枚)※目開き134※150メッシュ
材質
PFA(フッ素樹脂)