小型調整器 ヘリウム用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03045416
品番
LR-23HSHE
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

超小型・軽量設計の圧力調整器で、小スペースや小型容器での使用に適しています。
接ガス部はSUS316とダイフロンのみで、高純度ガス等の供給に適しています。
分析機器や研究用途など、限られたスペースでの高純度ガス供給が求められる環境で信頼性の高い性能を発揮します。

その他
SUS316、PTFE、NBR
材質
弁材:PCTFE、シートパッキン:FP、接ガス部:SUS316、SUS316L、フッ素樹脂
質量(kg)
約0.8
最大流量
110(一次15、二次0.6 N2の場合)
本体
SUS316
使用圧力
1次側:2~15、2次側:0.1~0.6
接続
出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:W20.9-14山(左)メス
使用ガス
ヘリウム
アズワン品番
60-9091-41
使用温度
-10~40
材質(ダイアフラム)
SUS316L
圧力計
1次側:25、2次側:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする