代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
ユニファイねじ切りチップ IR/L-UNJ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
IC806
材種
IC806
チップ寸法(mm)
16
注文コード
03045580
品番
16IR 14 UNJ
参考基準価格(税別)
¥17,250
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・材種・チップ寸法
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
航空産業用ねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
仕様
(山数/インチ)14
トラスコ品番
339-0763
材質
IC806
適合ホルダ
SIR/L、C#-SIR/L
コーナー半径(mm)
0.1
材種
IC806
RoHS指令(10物質対応)
対応
内接円(inch)
3/8
チップ寸法(mm)
16