tantore
【クリーンパック品】絹製 篩網 目開き142μ/開口率36
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(20枚)
1式(20枚)
¥179,800
1式(30枚)
1式(50枚)
アズワン品番
64-6397-94-23
64-6397-91-23
64-6397-92-23
64-6397-93-23
64-6397-94-23
全4種類を一覧で見る
内容量
1式(20枚)
注文コード
03051251
品番
-
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-6397-94-23
仕様
※幅500×長さ500※107/107メッシュ
目開き
142
開口率(%)
36%
繊度(dtex)
(D)42/42