tantore
【検査報告書付】耐熱セラミックメッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
目開き(mm)
1.1
0.3
1.1
2.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03053500
品番
-
参考基準価格(税別)
¥151,600
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(Φmm)
1
アズワン品番
64-9637-24-22
目開き(mm)
1.1
仕様
ご使用の環境が約200℃の時点で目ズレ防止剤が燃焼し白い煙が発生します。
寸法(mm)
1000×1000
注意
※ご使用の環境が約200℃の時点で目ズレ防止剤が燃焼し白い煙が発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000