曜日別特売

【検査報告書付】超高精度 ナノメッシュ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃21日以内出荷とは
この商品は目開き・アズワン品番など103種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
目開き(μm)
1
アズワン品番
64-6396-76-22
注文コード
03054069
品番
-
参考基準価格(税別)¥567,600販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
¥539,800

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

透過率(%)
21
アズワン品番
64-6396-76-22
線径(μm)
33
目開き(μm)
1
仕様
750メッシュ
寸法(mm)
125×125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする