tantore
【検査報告書付】ガラス繊維メッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
メッシュ
14
19/18
10.5
14
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03054629
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,390
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(mm)
1000×1000
メッシュ
14
アズワン品番
64-9637-17-22
目開き(mm)
約1
仕様
目ズレ防止剤としてシランカップリング剤を用いているため、200℃を超えた時点で1度だけ白い煙が出ます。
耐熱温度(℃)
800
注意
※目ズレ防止剤としてシランカップリング剤を用いているため、200℃を超えた時点で1度だけ白い煙が出ます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000