tantore
【検査報告書付】ポリエステル製プランクトンネットメッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
目開き(μm)
250
250
250
1
5
10
12
18
21
23
25
30
35
45
55
70
80
90
95
150
200
300
330
400
500
580
700
870
1000
1180
1410
1650
1950
全31種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03054830
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,360
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-4315-55-22
開口率(%)
44
目開き(μm)
250
糸径(μ)
120
仕様
69メッシュ
寸法(幅Wmm×長さLm)
1080×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000