曜日別特売

Pipette Mate eco

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03055128
品番
00-PMECO
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

直観的に分かりやすい操作感の手動式ピペットポンプ。ピペットを挿し込み、ラバーボールを握って潰してレバーで吸引吐出。1~100mLのセロロジカルピペットやメスピペットが使用可能、最大吸引量は50mL。フィルター内蔵。交換部品も販売しています(画像中、1=ピペットホルダー、2=フィルター。3は販売しておりません)。

付属品
[標準]フィルター(内部に取付済)
仕様
フィルター
質量(g)
約120
寸法(Φ×高さH)(mm)
最大外径:57×206(突起部含まず)
フィルター
Φ29mm、ポアサイズ:3.0μm、疎水性:PTFE
主な適合ピペット
1~100mL セロロジカルピペット( メスピペット)、外径Φ5~8mmのパスツールピペット等
吐出量(mL)
(吸引)0.1~50
アズワン品番
60-9646-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする