tantore
【検査報告書付】テフロン30メッシュ 目開き647μm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番・寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
アズワン品番
64-9043-64-22
寸法(mm)
100×100
注文コード
03055451
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,670
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-9043-64-22
仕様
30メッシュ/PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
寸法(mm)
100×100
線径(μm)
200
開口率(%)
58.3
目開き(μm)
647
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000