【検査報告書付】ポリエステル製プランクトンネットメッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
目開き(μm)80
80
1
5
10
12
18
21
23
25
30
35
45
55
70
90
95
150
200
250
300
330
400
500
580
700
870
1000
1180
1410
1650
1950
内容量1枚注文コード03056196品番-
参考基準価格(税別)¥22,640販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

アズワン品番
64-4315-50-22
開口率(%)
33
目開き(μm)
80
糸径(μ)
55
仕様
180メッシュ
寸法(幅Wmm×長さLm)
1080×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする