tantore
【検査報告書付】丸型テフロンメッシュ PFA Φ100mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(50枚)
1式(10枚)
¥41,980
1式(50枚)
¥52,980
目開き(μm)
204
134
144
204
238
313
766
線径(μm)
50
35
50
80
110
250
全11種類を一覧で見る
内容量
1式(50枚)
注文コード
03056212
品番
-
参考基準価格(税別)
¥54,750
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。耐熱、耐薬品性が強いです。
アズワン品番
64-9043-96-22
線径(μm)
50
開口率(%)
64
目開き(μm)
204
仕様
100メッシュ
材質
PFA(テフロン)
寸法(Φmm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000