【検査報告書付】ポリプロピレン

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は目開き・アズワン品番・開口率など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
目開き(μm)
67
アズワン品番
64-4315-82-22
開口率(%)
28
注文コード
03056458
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

アズワン品番
64-4315-82-22
仕様
200メッシュ
材質
ポリプロピレンマイクロメッシュ
寸法(幅W×長さL)(m)
1×1
開口率(%)
28
目開き(μm)
67
糸径(μ)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする