【検査報告書付】ネトロンシート土木用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1巻
アズワン品番64-4312-51-22
64-4312-51-22
64-4312-25-22
64-4312-26-22
64-4312-28-22
64-4312-33-22
64-4312-34-22
64-4312-35-22
64-4312-41-22
64-4312-42-22
64-4312-44-22
64-4312-45-22
64-4312-46-22
64-4312-47-22
64-4312-48-22
64-4312-49-22
64-4312-50-22
64-4312-52-22
64-4312-57-22
64-4312-67-22
64-4312-68-22
64-4312-73-22
64-4312-74-22
64-4312-76-22
64-4312-77-22
64-4312-82-22
64-4312-21-22
64-4312-22-22
64-4312-23-22
64-4312-29-22
64-4312-30-22
64-4312-31-22
64-4312-37-22
64-4312-38-22
64-4312-40-22
64-4312-53-22
64-4312-54-22
64-4312-59-22
64-4312-65-22
64-4312-69-22
64-4312-70-22
64-4312-72-22
内容量1巻注文コード03056860品番-
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等

厚さ(mm)
2.3
アズワン品番
64-4312-51-22
開口率(%)
35
網目(mm)
5×5
寸法(幅Wmm×長さLm)
620×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする