代表画像

ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03057315 品番 D3N 15004520A3D
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。
独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。
安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。

用途穴あけ加工用。 トラスコ品番181-4704 全長(mm)126.16 対辺(mm)25 軸長(mm)76.16 溝長(mm)50.13 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)15.0-15.9 適合チップH3P-150 適合径(Φmm)インサート:15.0-15.9 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ53.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする