tantore
【検査報告書付】フッ素樹脂メッシュ PFA-313μm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-8788-17-22
64-8788-16-22
64-8788-17-22
64-8788-19-22
64-8788-20-22
64-8788-21-22
64-8788-22-22
64-8788-23-22
64-8788-24-22
64-8788-25-22
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03057928
品番
-
参考基準価格(税別)
¥87,120
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(mm×m)
1000×2
アズワン品番
64-8788-17-22
材質
PFA(フッ素樹脂)
メッシュ
60
線径(μm)
110
開口率(%)
54.5
目開き(μm)
313
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000