【検査報告書付】ネトロンシート産業用 HD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量1枚
アズワン品番64-4314-20-22
64-4314-20-22
64-4313-86-22
64-4313-90-22
64-4313-91-22
64-4313-96-22
64-4313-99-22
64-4314-04-22
64-4314-05-22
64-4314-07-22
64-4314-26-22
64-4314-35-22
64-4313-87-22
64-4313-88-22
64-4313-89-22
64-4313-94-22
64-4314-02-22
64-4314-03-22
64-4314-08-22
64-4314-09-22
64-4314-11-22
64-4314-12-22
64-4314-17-22
64-4314-18-22
64-4314-21-22
64-4314-36-22
64-4314-37-22
内容量1枚注文コード03058059品番-
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

破れにくく充分な弾力性があります。錆びない。軽い。目崩れしにくい。耐薬品性に優れる。対候性がある。耐寒性がある。

アズワン品番
64-4314-20-22
開口率(%)
60
網目(mm)
10×10
寸法(幅Wmm×長さLm)
960×1
主材質
HD
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする