代表画像

ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-1.5D

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)99.58 注文コード03058995 品番D3N 145-022-16A-1.5D
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は刃径・全長など17種類から選べます 他の種類を見る

有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。
独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。
安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。

用途穴あけ加工用。 トラスコ品番339-3846 全長(mm)99.58 シャンク径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ1.5XD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする