tantore
【検査報告書付】ナイロン製プランクトンネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
目開き(μm)
1320
1320
1320
1
5
10
12
15
20
25
30
40
50
55
60
70
75
100
150
250
300
355
400
440
500
600
660
700
730
830
900
940
950
1000
1170
1250
1450
1560
1800
1920
アズワン品番
64-4309-64-22
64-4309-64-22
64-4309-64-22
64-4308-86-22
64-4308-88-22
64-4308-89-22
64-4308-90-22
64-4308-91-22
64-4308-92-22
64-4308-93-22
64-4308-97-22
64-4309-01-22
64-4309-04-22
64-4309-07-22
64-4309-08-22
64-4309-09-22
64-4309-10-22
64-4309-11-22
64-4309-12-22
64-4309-13-22
64-4309-14-22
64-4309-15-22
64-4309-16-22
64-4309-19-22
64-4309-24-22
64-4309-25-22
64-4309-28-22
64-4309-29-22
64-4309-30-22
64-4309-31-22
64-4309-35-22
64-4309-36-22
64-4309-37-22
64-4309-38-22
64-4309-44-22
64-4309-47-22
64-4309-48-22
64-4309-49-22
64-4309-51-22
64-4309-52-22
64-4309-54-22
64-4309-57-22
64-4309-58-22
64-4309-60-22
64-4309-61-22
64-4309-62-22
64-4309-63-22
64-4309-67-22
64-4309-70-22
64-4309-71-22
64-4309-73-22
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03059258
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,360
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-4309-64-22
開口率(%)
56
目開き(μm)
1320
糸径(μ)
400
仕様
15メッシュ
寸法(mm)
1030×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000