tantore
【検査報告書付】ナイロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
目開き(μm)
70
70
70
1
5
10
12
15
20
25
30
40
50
55
60
75
100
150
200
215
250
300
355
400
440
500
560
600
660
700
730
830
900
940
950
1000
1170
1250
1320
1450
1560
1800
1920
アズワン品番
64-4308-28-22
64-4308-28-22
64-4308-28-22
64-4307-99-22
64-4308-01-22
64-4308-02-22
64-4308-03-22
64-4308-04-22
64-4308-05-22
64-4308-06-22
64-4308-07-22
64-4308-11-22
64-4308-13-22
64-4308-16-22
64-4308-19-22
64-4308-22-22
64-4308-25-22
64-4308-31-22
64-4308-36-22
64-4308-37-22
64-4308-38-22
64-4308-39-22
64-4308-42-22
64-4308-43-22
64-4308-47-22
64-4308-48-22
64-4308-49-22
64-4308-50-22
64-4308-52-22
64-4308-53-22
64-4308-56-22
64-4308-59-22
64-4308-60-22
64-4308-61-22
64-4308-63-22
64-4308-64-22
64-4308-66-22
64-4308-69-22
64-4308-70-22
64-4308-72-22
64-4308-73-22
64-4308-74-22
64-4308-75-22
64-4308-76-22
64-4308-79-22
64-4308-82-22
64-4308-83-22
64-4308-85-22
全46種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03060421
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,640
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-4308-28-22
開口率(%)
49
目開き(μm)
70
糸径(μ)
30
仕様
254メッシュ
寸法(幅Wmm×長さLm)
1080×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000