曜日別特売

【検査報告書付】サランハニカム立体織り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
アズワン品番64-4307-71-22
内容量1枚注文コード03061891品番-
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

高い難燃性耐薬品性に優れるほとんど給水しない(水キレが良い)サランハニカムは立体織のため、目開きや開口率が計算できませんので記載しておりません。

厚さ(mm)
0.78
線径(Φmm)
0.22
寸法(幅Wmm×長さLm)
1060×1
アズワン品番
64-4307-71-22
仕様
40/35メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする