tantore
【検査報告書付】PTFE40メッシュ 目開き435μm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
目開き・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
目開き(μm)
647
アズワン品番
64-4307-38-22
注文コード
03062241
品番
-
参考基準価格(税別)
¥47,180
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-4307-38-22
開口率(%)
58.3
目開き(μm)
647
仕様
30メッシュ/PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
寸法(mm)
300×300
線径(μm)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000