【検査報告書付】ナイロンメッシュふるい 直径20cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
メッシュ20
20
11
13
14
15
17
23
27
28
33
41
51
58
72
79
122
157
180
206
229
254
目開き(μm)900
900
940
950
60
70
75
80
85
100
150
200
250
300
355
440
560
600
660
700
730
830
1170
1320
1450
1560
1800
1920
内容量1個注文コード03063196品番-
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

さまざまな用途でお使いいただけます。軽量で使いやすい

メッシュ
20
アズワン品番
67-6660-77-22
開口率(%)
47
目開き(μm)
900
材質
容器:PVC(ポリ塩化ビニール)
内径×高さH(Φmm×mm)
200×40
材質(網)
ナイロン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする