tantore
【検査報告書付】PTFE110メッシュ 目開き30μ 糸径200μ 開口率2%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
100×100
100×100
200×200
500×500
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03063930
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,060
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
寸法(mm)
100×100
アズワン品番
4-5789-08-22
開口率(%)
2
糸径(μ)
200
開き
30μ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000