【検査報告書付】ポリプロピレン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は目開き・アズワン品番・開口率など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
目開き(μm)
500
アズワン品番
64-4315-94-22
開口率(%)
36
注文コード
03064009
品番
-
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

アズワン品番
64-4315-94-22
仕様
31メッシュ
寸法(幅Wmm×長さLm)
1000×1
開口率(%)
36
目開き(μm)
500
糸径(μ)
340
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする