tantore
【検査報告書付】サランハニカム立体織り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-4307-74-22
64-4307-71-22
64-4307-72-22
64-4307-73-22
64-4307-74-22
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03065068
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
高い難燃性耐薬品性に優れるほとんど給水しない(水キレが良い)サランハニカムは立体織のため、目開きや開口率が計算できませんので記載しておりません。
厚さ(mm)
1.25
線径(Φmm)
0.18
寸法(幅Wmm×長さLm)
1220×1
アズワン品番
64-4307-74-22
仕様
78/54メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000