tantore
【検査報告書付】テフロンメッシュ PFA-238μm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-9044-25-22
64-9044-22-22
64-9044-23-22
64-9044-25-22
64-9044-26-22
64-9044-27-22
64-9044-28-22
64-9044-29-22
64-9044-30-22
64-9044-31-22
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03066897
品番
-
参考基準価格(税別)
¥168,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(mm×m)
900×4
アズワン品番
64-9044-25-22
材質
PFA(テフロン)
メッシュ
80
線径(μm)
80
開口率(%)
56
目開き(μm)
238
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000